Elektroda wolframowa, złota
Elektroda wolframowa, złota
ELEKTRODA WOLFRAMOWA 1,6 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dobre właściwości zapłonowe oraz długa żywotność
- Do zasilania prądem stałym i zmiennym
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 1.6 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 15-130 A |
Masa produktu (jednej sztuki) | 9.000 g |
Min. natężenie prądu | 15 A |
Maks. natężenie prądu | 130 A |
Długość | 175 mm |
Oznaczenie barwne | Złoty |