Elektroda wolframowa, złota

Elektroda wolframowa, złota
ELEKTRODA WOLFRAMOWA 2,4 MM

Nr art. 0984150124
EAN 4053479792422
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do uchwytów spawalniczych TIG WLV17/WLT17K/WLT26
  • Dobre właściwości zapłonowe oraz długa żywotność

  • Do zasilania prądem stałym i zmiennym
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

2,4 mm

Min./maks. natężenie prądu

70-240 A

Masa produktu (jednej sztuki)

16,800 g

Min. natężenie prądu

70 A

Maks. natężenie prądu

240 A

Długość

175 mm

Oznaczenie barwne

Złoty