Elektrody PinPuller®
Elektroda pin puller
POTRÓJNA ELEKTRODA PINPULLER
PIN PULLER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ekonomiczne rozwiązanie
W przeciwieństwie do drutu karbowanego, elektrody punktowe można przyspawać ponad 1000 razy Oszczędność czasu i zasobów
Szybka obsługa
Elektrody PinPuller® można przyspawać dwa razy szybciej niż drut karbowany: Oszczędność czasu pracy
Funkcjonalność
Blok do ciągnięcia działa w podobny sposób do zacisku potrójnego i automatycznie prostuje wgniecenia: Profesjonalne naprawy
Optymalna dystrybucja siły
Elektrody spawalnicze są montowane bardzo blisko obok siebie w bloku do ciągnięcia (odstęp 10 mm): Optymalna dystrybucja siły wyciągającej sprawia, że produkt ten jest odpowiedni do użytku na elementach blaszanych o wysokiej wytrzymałości
Skuteczność i brak śladów
Spawane połączenie można złamać poprzez obrócenie elektrody: Proste usuwanie elektrod bez pozostawiania śladów
Przed pierwszym użyciem należy usunąć powłokę miedzianą z końcówek elektrod za pomocą pilnika.
Materiały dodatkowe(X)
Aby tworzyć krzywizny, elektrody zewnętrzne są odłączane od blachy, co sprawia, że ciągnięte są tylko elektrody wewnętrzne.
Konstrukcja | 3-krotne |
Przeznaczone do | Wgniecenia |
Masa produktu (jednej sztuki) | 22.500 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!