Elektrody do ciągnięcia PinPuller® power
Elektrody pin puller power jednorzędowe
ELEKRODY DO PINPULLERA-10 PUNKTOWE
PIN PULLER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szeroki zakres zastosowań:
- Wytrzymały młotek bezwładnościowy
- Końcówka do ciągnięcia do szablonu prostującego
- Drążek do ciągnięcia
Rowki umożliwiają bezpieczne zamocowanie elementu poprzecznego w żądanym położeniu
Pojedyncze elektrody można szybko przyspawać i łatwo usunąć poprzez obrócenie
Oszczędność czasu pracy
Wiele elektrod w odstępach zaledwie 9 mm gwarantuje optymalne rozłożenie siły
W przeciwieństwie do drutu karbowanego, elektrody punktowe można przyspawać ponad 500 razy
Każda elektroda ma izolowane łożysko, dzięki czemu wymaga minimalnej mocy spawania, zmniejszając ciepło przenoszone na blachę
Przed pierwszym użyciem należy usunąć powłokę miedzianą z końcówek elektrod.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 92 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 117.000 g |