Elektroniczne szczypce do cięcia boczne, okrągła głowica

Elekt. szcz. do cięcia boc. z gł. ok., niew. sk.
SZCZYPCE BOCZNE DLA ELEKTR.L=115 MM

Nr art. 071407 36

EAN 4011231709309

Ceny dostępne po zalogowaniu
Elektroniczne szczypce do cięcia boczne, okrągła głowica

Nr art. 071407 36
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
Mały skos
  • Norma: DIN ISO 9654

  • Uchwyt: Miękkie, komfortowe uchwyty wpuszczane:

  • Połączenie: Połączenie tulejowe, wysoka precyzja, zerowy luz

  • Sprężyna otwierająca: Sprężyna podwójna służąca do automatycznego otwierania szczypiec

  • Ostrze: Do miękkich i twardych przewodów

  • Głowica: Polerowane
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

115 mm

Szerokość szczęk

11 mm

Długość krawędzi tnącej

14 mm

Grubość szczęk

7,5 mm

Min./maks. średnica przecinanego miękkiego drutu

0,3-1,6 mm

Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości

1,2 mm