Elektryczny pilnik szlifierski ESF 500-E Universal

Elektryczny pilnik szlifierski ESF 500-E Universal
SZLIFIERKA PRECYZYJNA-ESF 500E UNIVERSAL

Nr art. 57061101

EAN 4056807716176

Ceny dostępne po zalogowaniu
Elektryczny pilnik szlifierski ESF 500-E Universal

Nr art. 57061101
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
Lekki, cicho pracujący, elektryczny pilnik szlifierski do szlifowania, polerowania, usuwania zadziorów i polerowania w trudno dostępnych miejscach, bez ugięcia taśmy.

Wygoda


Obrotowe ramię szlifierskie 360° zapewnia optymalną obróbkę i pozycję roboczą przez cały czas pracy



Regulowana prędkość taśmy


Elektroniczne elementy sterujące umożliwiają regulację prędkości taśmy w zakresie od 6,5 do 15,5 m/s.



Stała prędkość obrotowa


Elektroniczny układ o stałej prędkości obrotowej



Ochrona użytkownika i elektronarzędzia


Łagodny rozruch

Uwaga

Określone wartości emisji wibracji zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną metodą badania i można je wykorzystać do porównania jednego urządzenia elektrycznego z drugim. Ponadto można je wykorzystać do wstępnej oceny narażenia. Na elektrycznym pilniku szlifierskim możliwe jest zastosowanie taśm szlifierskich o szerokości do 19 mm, jednak Würth dostarcza tylko taśmy szlifierskie o szerokości do 16 mm.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Dla ślusarzy, narzędziowców, formierzy, monterów kuchni, monterów nadwozi pojazdów, oraz dla specjalistów obróbki stali nierdzewnej i pracowników warsztatów samochodowych.

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

600 W

Min./maks. obroty jałowe

3000-8200 obr/min

Min./maks. prędkość

6,5-15,5 m/s

Min./maks. siła zaciskania

40-90 N

Obwód taśmy szlifierskiej

520 mm

Min./maks. szerokość pasa szlifierskiego

3-19 mm

Waga urządzenia

1800 g

Długość kabla

3 m

Zawiera Elektryczny pilnik szlifierski ESF 500-E Universal:
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ESF 500-E)-UNIVERSAL

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.2

KASETA ORSY-4.4.2. CZARNA POKRYWA

Opis:
370 x 278 x 140 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
5 x
Taśma szlifierska na podłożu płóciennym CERALINE do elektrycznego pilnika taśmowego

PAS-SZLIF-CERALINE-G40-12X520MM

Opis:
Rozmiar ziarna: 40
Do szlifowania rur, spoin spawalniczych, usuwania przebarwień, rdzy i zgorzeliny
Ilość: 5 x
5 x
Taśma szlifierska na podłożu płóciennym CERALINE do elektrycznego pilnika taśmowego

PAS-SZLIF-CERALINE-G60-12X520MM

Opis:
Rozmiar ziarna: 60
Do szlifowania rur, spoin spawalniczych, usuwania przebarwień, rdzy i zgorzeliny
Ilość: 5 x
5 x
Taśma szlifierska na podłożu płóciennym CERALINE do elektrycznego pilnika taśmowego

PAS-SZLIF-CERALINE-G80-12X520MM

Opis:
Rozmiar ziarna: 80
Do szlifowania rur, spoin spawalniczych, usuwania przebarwień, rdzy i zgorzeliny
Ilość: 5 x
5 x
Taśma szlifierska na podłożu płóciennym CERALINE do elektrycznego pilnika taśmowego

PAS-SZLIF-CERALINE-G120-12X520MM

Opis:
Rozmiar ziarna: 120
Do szlifowania rur, spoin spawalniczych, usuwania przebarwień, rdzy i zgorzeliny
Ilość: 5 x