Elementy dystansowe

Element dystansowy DWD XP 25 mm
KOSTKA DYSTANSOWA DO PROWADNICY DWD XP
GRASS

Nr art. F092083198
EAN 4052703203475

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wewnętrznych modułów za drzwiami (obejście sprężyny drzwi).

Możliwość stosowania z lewej i z prawej strony



Zakres dostawy:


  • 1 x element dystansowy z przodu i z tyłu

  • 4 x śruba specjalna Euro (A)

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku z systemem DWD XP z pełnym wysuwem, o nośności 40 kg.

Materiał

Tworzywo sztuczne

Powłoka

Bez osłony