Emulsja do ochrony skóry Combi

Balsam do skóry Combi, system dozowania 1 l
PREPARAT OCHR. DO RAK COMBI 1500ML
SKIN

Nr art. 0890600119
EAN 4062856659791

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalny balsam ochronny do skóry z zasadą podwójnego działania. Dla ochrony w przypadku często zmieniających się substancji roboczych. Do systemów dozowników warsztatowych Skin-Line 0891900500 i 0891900501.

Do stosowania w systemie dozowania Skin


  • Łatwe zastosowanie

  • Doskonałe odprowadzanie resztek

  • Optymalne, ekonomiczne dozowanie


Zasada podwójnego działania


Składniki o funkcji barierowej przeciw zanieczyszczeniom rozpuszczalnym oraz nierozpuszczalnym w wodzie.



Pozostawia przyjemne uczucie na skórze


Składniki takie jak D-pantenol i witamina E pomagają zapobiegać zapaleniu i przyspieszają regenerację skóry.



Efekt wzmacniający skórę, zmniejsza stres skóry, wspomaga naturalną zdolność do regeneracji skóry


  • Dlatego balsam nadaje się również do stosowania pod ubraniem ochronnym, takim jak rękawice z PCW lub gumy.

  • Dzięki doskonałej absorpcji balsam ma szeroką akceptację kosmetyczną wśród użytkowników.


Nie zawiera oleju silikonowego


Nie pozostawia śladów na obrabianych przedmiotach lub narzędziach

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do często zmieniających się zagrożeń dla skóry oraz w przypadku mechanicznego obciążenia skóry, np. poprzez narzędzia, włókna szklane, wełnę drucianą lub tekturę.



Usuwa substancje rozpuszczalne w wodzie, takie jak roztwór płynu chłodzącego, rozcieńczone kwasy, ługi, środki czyszczące, cement i wapno oraz substancje nierozpuszczalne w wodzie substancjom, takie jak olej, rozpuszczalniki organiczne, olej do cięcia i inne substancje oleiste.

InstrukcjaPrzed rozpoczęciem pracy i po przerwie należy dokładnie nałożyć środek na uprzednio oczyszczone obszary skóry. Szczególną uwagę należy zwrócić na wrażliwe obszary skóry między palcami i przy paznokciach. Nałożyć ponownie w przypadku pracy przez dłuższy czas.
•Unikać kontaktu produktu z oczami.

Zawartość

1000 ml

Zapach

Perfumowany

Kolor

Biały
Szary

Wykonanie (system punktowy)

5 na 5 punktów

Wartość pH / warunki

7 / nierozcieńczone

Okres użytkowania po otwarciu

12 Miesiące

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Rozpuszczalne w wodzie

Nie

Biodegradacja/warunki

Tak / Warunki OECD

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
System dozujący, ręczny LINIA SKIN

DYSPENSER DO PREPARATOW MYJACYCH MANUAL

SKIN
Dozownik z dźwignią naciskową. Do dozowania środków do ochrony skóry, mycia i pielęgnacji w warsztacie
x 1 szt.
Bezdotykowy układ dozownika LINIA SKIN

DYSPENSER SKIN LINE BEZDOTYKOWY

SKIN
Elektryczny dozownik bezdotykowy do środków ochrony skóry, czyszczenia i pielęgnacji w warsztacie
x 1 szt.
Układ dozownika ręcznego Skin Line

DOZOWNIK SKIN LINE MANUALNY BIAŁY

Dozownik z dźwignią naciskową. Do dozowania środków do ochrony skóry, mycia i pielęgnacji w warsztacie lub umywalniach.
x 1 szt.
Dozownik do umywalni, bezdotykowy

DYSPENSER SKINLINE BEZDOTYKOWY BIALY

Elektryczny dozownik do umywalni. Do bezkontaktowego dozowania mydła i środka dezynfekującego.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szyna ścienna

SZYNA DO DYSPENSERA SKIN LINE

SKIN
Do układu dozownika, art. nr 0891902 i 08919005
x 1 szt.
Środek czyszczący do rąk N-Super

PREPARAT DO MYCIA RAK N-SUPER 1500ML

SKIN
Środek do czyszczenia ciężkich i bardzo ciężkich zabrudzeń rąk, zawiera naturalne cząsteczki złuszczające z mielonych pestek oliwek. Do systemów dozowników warsztatowych Skin-Line 0891900500 i 0891900501.
Żel do mycia i kąpieli

ZEL DO MYCIA I KAPIELI 1500ML

SKIN
Łagodny żel oczyszczający do skóry i włosów. Odpowiedni również do pielęgnacji skóry wrażliwej. Do systemów dozowników warsztatowych Skin-Line 0891900500 i 0891900501.
Środek czyszczący do rąk N-Active

PREPARAT DO MYCIA RAK N-ACTIVE 1500ML

SKIN
Środek do czyszczenia rąk, średnie i duże zabrudzenia, zawiera naturalne cząsteczki złuszczające z mielonych pestek oliwek. Do systemów dozowników warsztatowych Skin-Line 0891900500 i 0891900501.
Środek czyszczący do rąk N-Special

PREPARAT DO MYCIA RAK N-SPECIAL 1500ML

SKIN
Środek do czyszczenia rąk z intensywnych zabrudzeń farbami, żywicami i klejami, zawiera naturalne środki złuszczające z mielonych pestek oliwek. Do systemów dozowników warsztatowych Skin-Line 0891900500 i 0891900501.