Entkalker
Entkalker
ENTKALK-5LTR
Art.-Nr. 089378
EAN 4045989904419
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Farbindikationssystem
Ein Farbwechsel des Reinigers von rot nach gelb zeigt an, wann der Entkalker erschöpft ist und nachdosiert bzw. neu angesetzt werden muss.
Universell einsetzbar
- Kann für alle Wasser führenden Systeme eingesetzt werden
- Auch als Tauchbad-Entkalker für Teile einsetzbar
Formulierung mit hohem Anteil an Materialschutz-Inhibitoren
Während und nach der Reinigung wird das Material effektiv geschützt.
Einfache Handhabung
Konzentrat je nach Ablagerungen 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnen
Geeignet für alle im Kesselbau üblichen Materialien
Geruchsarm
Der Entkalker darf nicht direkt ins Abwasser oder Erdreich gelangen. Die Anlage sollte schnellstmöglich wieder mit Wasser befüllt werden, um eine Luftkorrosion zu vermeiden. Nach der Anwendung gut mit Wasser nachspülen. Bei unbekannten Oberflächen ggf. Vorversuche durchführen.
Vor Frost schützen!
Datenblätter(X)
Zur Reinigung von säurebeständigen Wärmetauschern, Rohrleitungen, Warmwasserbereitern, Boilern, Kühlanlagen, Rohrleitungen, Pumpen und Ventilen etc.
Entfernt Kalk, Kesselstein und Rost sowie Algen- und Pilzbewuchs.
Inhalt | 5 l |
Inhaltsgewicht | 5,35 kg |
Chemische Basis | Amidosulfonsäure |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Rot |
pH-Wert | 0,4 |
pH-Wert Bedingung | bei 20°C |
Dichte | 1,068 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 30°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Gebinde | Kanister |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!