Entwachser
Entwachser
WACHSENTF-20LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe Reinigungsleistung
- Entfernt problemlos Wachskonservierungsmittel
- Optimale Vorbereitung für Arbeiten wie Lackieren, Grundieren, Beschichten, Bedrucken
Verdunstet rückstandsfrei
Verursacht keine Flecken beim Abtrocknen
Bildet mit Wasser keine Emulsion
Beeinträchtigt nicht den Betrieb eines Leichtflüssigkeitsabscheiders (DIN 1999)
AOX- und silikonfrei
Nicht ausgehärtete Farben und Lacke können gelöst werden. Vorher Kunststoff- und Gummiteile auf Beständigkeit prüfen.Gefahrenklasse/-kartegorie: Aspirationsgefahr, Kategorie 1.
Bei leicht korrodierenden Materialien auf den Einsatz von Wasser verzichten.
Datenblätter(X)
Fahrzeuge, Motoren, Maschinen, Werkzeuge, Eisen, Stahl, Leicht- und Buntmetalle, Glas, Keramik
Sprüh-, Pinsel-, HD- oder Tauchverfahren möglich. Vor der Anwendung die Konservierungsart prüfen.
Manuell:
Pur auf die zu entwachsenden oder zu reinigenden Oberflächen auftragen. Einwirkzeit: ca. 1 - 5 Minuten. Danach mit heißem Wasser gründlich abspülen.
HD-Geräte:
Entwachser mit heißem Wasser auf die zu entwachsenden oder zu reinigenden Teile aufsprühen. Anwendungskonzentration: 5 - 10 %. Ca. 1- 5 Minuten einwirken lassen. Danach gründlich mit Wasser abspülen.
Inhalt | 20 l |
Produktgewicht (per Stück) | 15740 g |
Chemische Basis | Naphtha |
Geruch/Duft | Mild |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | 65 °C |
Dichte / Bedingung | 0,79 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei Raumtemperatur |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!