Ergopower Dual 25 W
Akumulatorowa lampa robocza LED Ergopower Dual 25 W
LAMPA AKUMULATOROWALED-ERGOPOWER-DUAL25W
Nr art. 0981509125
EAN 4061975622464
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lampa może być ładowana z sieci lub w samochodzie.
Dzięki niezależnemu systemowi zarządzania akumulatorem lampa może być również używana, gdy kabel ładujący jest podłączony, a lampa jest ładowana w tym samym czasie = podwójne zastosowanie.
Właściwości:
- Diody LED SMD
- Dwa poziomy światła - 2500 lm i 1000 lm
- Z wyświetlaczem pozostałej pojemności / stanu naładowania
- Stojak z otworami montażowymi - do montażu na ścianie lub na statywie
- Zakres dostawy obejmuje kabel do ładowania 3 m H07RN-F (kabel sieciowy) i ładowarkę samochodową 12/24 V.
- Kabel zasilający z samoblokującym się złączem
Akumulator litowo-jonowy 7,2 V, 7800 mAh
Materiały dodatkowe(X)
Min. współczynnik oddawania barw (CRI) | 80 |
Min./maks. strumień świetlny | 1000 / 2500 lm |
Temperatura barwowa | 6000 K |
Min./maks. okres świecenia | 2,5-6 h |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 65 |
Napięcie | 8,4 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 7800 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Moc znamionowa | 25 W |
Typ kabla | H07RN-F2x1,0 mm² |
Rodzaj przyłącza | Korek bezpieczeństwa |
Długość przewodu zasilającego | 3 m |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 35 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 218 x 287 x 108 mm |
Typ wtyczki | F, E |
Materiał | Aluminium |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!