Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter
Traverse für Alu-Leiter
ET-TRAV-TYP-A-750MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für | Ersatz-Traverse | Alu-Anlegeleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Länge m | Art.-Nr. | VE/St. |
- | - | 0962 930 208 | - | 0,75 | 0962 931 980 | 1 |
0962 931 112 | 0962 930 112 | - | - | 0,80 | 0962 931 981 | 1 |
0962 931 114 | 0962 930 114 | 0962 930 210 | - | 0,85 | 0962 931 982 | 1 |
0962 931 116 | 0962 930 116 | - | - | 0,90 | 0962 931 983 | 1 |
0962 931 118 | 0962 930 118 | - | - | 0,95 | 0962 931 984 | 1 |
0962 931 120 | 0962 930 120 | 0962 930 212 | - | 1,00 | 0962 931 985 | 1 |
- | - | 0962 930 214 | 0962 930 514 | 1,10 | 0962 931 986 | 1 |
0962 931 124 | 0962 930 124 | - | - | 1,15 | 0962 931 987 | 1 |
- | - | 0962 930 216/218 | 0962 930 516/518/520 | 1,20 | 0962 931 988 | 1 |
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Länge | 0,75 m |