Etui ochronne na zamówienia z mocowaniem magnetycznym
Etui ochronne na zamówienia z mocowaniem magnet.
PROTPOKT-FOR-ORDER-DINA4-MAGNET-GREEN
Nr art. 0824010043
EAN 4053479061535
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Linka jest dostarczana luzem
- Osłonę należy odrywać w narożnikach przezroczystej folii z tworzywa sztucznego
Materiały dodatkowe(X)
Do wszystkich popularnych zamówień oraz harmonogramów warsztatowych A4
Typ zamknięcia | Zamknięcie magnetyczne |
Materiał | Karton |
Kolor | Zielony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 222,700 g |
Przeznaczone do | DIN A4 |
Szerokość | 233 mm |
Wysokość | 330 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!