Etui ochronne na zamówienia z odrywaną taśmą do mocowania
Etui ochronne na zamówienia z zapięciem na rzep
TECZKA NA ZAMOWIENIA-DINA4-ZAMYK.-CZARNA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Linka jest dostarczana luzem
- Osłonę należy odrywać w narożnikach przezroczystej folii z tworzywa sztucznego
Materiały dodatkowe(X)
Do wszystkich popularnych zamówień oraz harmonogramów warsztatowych A4
Typ zamknięcia | Łącznik na rzep |
Materiał | Karton |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 223,400 g |
Przeznaczone do | DIN A4 |
Szerokość | 233 mm |
Wysokość | 330 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!