Etykieta samoprzylepna do opisywania kabli

Etykieta samoprzylepna do opisywania kabli
ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA 11X38MM

Nr art. 096791138
EAN 4053479450087

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Thick material - durable and ideal for curved, uneven surfaces

Odporność


Dobra odporność na wodę słodką, wodę morską, alkohole alifatyczne o niskim stężeniu, metanol, benzynę i oleje silnikowe

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość

38 x 11 mm

Grubość materiału

0.16 mm

Min./maks. temperatura pracy

-29 do 80 °C

Kolor

Czarny, Żółty

Materiał

Polichlorek winylu - włókno wzmocnione PCW

Odporne na promieniowanie UV

Ograniczone

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw markerów niezmywalnych

ZESTAW PISAKOW PERMANENTNYCH 0.4MM

Szybko schnie, nie rozmazuje się, wodoodporny, odpowiedni do niemal wszystkich powierzchni
x 3 szt.
Zestaw markerów niezmywalnych

ZESTAW PISAKOW PERMANENTNYCH 1MM

Szybko schnie, nie rozmazuje się, wodoodporny, odpowiedni do niemal wszystkich powierzchni
x 3 szt.