FLEXEN® PE

FLEXEN PE
IZOLACJA-FLEXEN-PE-9X35MM

Nr art. 0870009035

EAN 4052712451997

Ceny dostępne po zalogowaniu
FLEXEN® PE

Nr art. 0870009035

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 150 m

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wykonano głównie z surowców odnawialnych

Przyjazny dla środowiska, wspierający zrównoważony rozwój, neutralny pod względem emisji CO2


Użycie polietylenu z trzciny cukrowej zamiast z ropy naftowej

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do izolacji:


  • Przewody ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zgodnie z GEG 2020

  • Przewody zimnej wody zgodne z DIN 1988

Materiał

Polietylen o zamkniętych komórkach

Kolor

Srebrnoszary

Średnica rury

35 mm

Grubość izolacji

9 mm

Długość

2 m

Zakres zastosowania zgodnie z GEG

Bez wymagania

Min./maks. temperatura pracy

0 do 100 °C

Przewodność cieplna λ

0,040 W/(m*K)

Przewodność cieplna λ – warunki

Przy średniej temperaturze 40°C, zgodnie z DIN EN ISO 8497/DIN 52613

Klasa materiału budowlanego

CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 <= 13 mm – o niskiej palności

Klasa materiału budowlanego – warunki

Spełnia wymagania DIN EN 13501

Ryzyko korozji

Spełnia wymagania

Ryzyko korozji - warunki

Spełnia wymagania DIN 1988-200

Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%)

Tak

SVHC zgodnie Z REACH < 0,1%

Tak

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Nie zawiera tris-(2-karboksyetylo)-fosfiny boru (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera polibromowanych eterów difenylowych (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera polibromowanych bifenyli (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera związków boru (< 0,1%)

Nie

Nie zawiera ołowiu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera cyny (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Taśma klejąca z tkaniny

NAPRAWCZA TAŚMA KLEJĄCA 50 MM X 50 M

Można stosować również do przyklejania przyciętych powierzchni materiałów izolacyjnych do rur
Taśma uszczelniająca PE, szara

WRAPGTPE-PE-SA-50MMX10MX3MM

Odpowiednia do FLEKSEN® PE
x 12 szt.
Ostrze, gładkie

NÓŻ DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

Idealny do cięcia różnych materiałów izolacyjnych.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klips

CLIP-INSU-PLA

x 2500 szt.