Face shield CALLISTO G10

Face shield CALLISTO G10
PRZYŁBICA CALLISTO G10

Nr art. 0899700012

EAN 4065746465861

Ceny dostępne po zalogowaniu
Face shield CALLISTO G10

Nr art. 0899700012
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
Poliwęglan - PC

Normy

EN 166

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 55 °C

Szerokość

21,3 cm

Wysokość

20 cm

Kategoria

2

Min./maks. temperatura przechowywania

-30 do 50 °C

Masa produktu (jednej sztuki)

660,000 g

Zawiera Face shield CALLISTO G10:
Headband for face shield CALLISTO G10
0 x
Headband for face shield CALLISTO G10

AY-HEADGEAR-FCESHLD-G10

Ilość: 0 x
Loose Visor Frame for face shield CALLISTO G10
0 x
Loose Visor Frame for face shield CALLISTO G10

AY-VISORHOLDER-FCESHLD-G10

Ilość: 0 x
0 x
Loose visor for face shield CALLISTO G10

SZKŁO WYMIENNE DO CALLISTO G10

Opis: Anti-scratch visor
Ilość: 0 x
Face seal for face shield G10 Callisto
0 x
Face seal for face shield G10 Callisto

SEAL-F.FCSHLD-(G10-CALLISTO)-0899700012

Ilość: 0 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Powered filtering device CALLISTO

STACJA FITLRUJĄCA CALLISTO

Complete and functional powered filtering device with freedom of movement
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Face seal for aut. welding helmet CALLISTO V1

CALLISTO USZCZELNIENIE MASKI V1

x 1 szt.
Loose visor for face shield CALLISTO G10

SZKŁO WYMIENNE DO CALLISTO G10

Anti-scratch visor