Falt-Masker LDPE Anti-Rutsch
Abdeckfolie ZEBRA Falt-Masker Anti-Rutsch
ABDEFOL-KLEBSTRFN-ANTIRUTSCH-160CMX15M
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dicke rutschhemmende Folie
- Begehbar
- Bietet mehr Sicherheit bei der Anwendung
UV-beständig
Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen
- Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich
- Langzeit-Gewebeklebekante mit dickem Naturkautschukkleber
- Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.
Datenblätter(X)
Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System für den temporären Schutz von Teppichböden, Parkett, Fliesen, usw.
Untergrund muss trocken, fett– und staubfrei sein.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
Trägermaterial des Klebebandes | PE-beschichtetes Gewebe |
Trägermaterial der Folie | Polyethylen |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Farbe | Blau (Trägermaterial) |
Breite (aufgeklappt) | 160 cm |
Rollenlänge | 15 m |
Klebebandstärke | 0,31 mm |
Folienstärke | 0,05 mm |
Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit) | 9.5 N/mm |
Reißdehnung | 10 % |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -10 °C |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Temperaturbeständigkeit max. | 50 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Einsatzdauer max. | 3 Wochen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |