Filcowa tarcza polerska
Filcowa tarcza polerska
DYSK POLERSKI FILCOWY OTWÓR 25,4 D150MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie i proste polerowanie
Najwyższej jakości filc (100% wełny owczej)
Precyzyjna praca
Szerokość wynosząca zaledwie 6 mm i elastyczność tarczy ułatwiają precyzyjną obróbkę na stanowisku polerskim.
Obróbka w bardzo ciasnych miejscach
Filcową tarczę polerską można łatwo profilować przy pilnika lub papieru ściernego w celu dostosowania jej do obrabianego obszaru.
Maks. 4000 obr./min, zalecane 1300 obr./min
Nałożyć odpowiednią pastę. W czasie nakładania pasty maszyna musi działać.
Materiały dodatkowe(X)
Stal nierdzewna, stal, metale nieżelazne, części z tworzyw sztucznych i powłoki.
- Ważne: Jeśli poszczególne etapy pracy nie były wykonane dokładnie, to podczas polerowania tarczą polerską wady powierzchni stają się jeszcze bardziej widoczne.
- Wykonać wstępne testy lub przeprowadzić własne testy!
- Im lepsze wstępne szlifowanie, tym prostsze i krótsze polerowanie.
- Do każdej pasty powinien być używany oddzielny segmentowy krążek szlifierski. Zapobiega to mieszaniu się różnych past i pogorszeniu wyniku pracy.
- Zatkane filcowe segmentowe krążki polerskie można oczyścić delikatnie naciskając szczotką drucianą.
- Usunąć wszelkie pozostałości po polerowaniu z powierzchni za pomocą środka polerskiego Wiener Kalk (wapno wiedeńskie).
- Zalecenia dotyczące zastosowania mają charakter ogólny, dlatego zawsze należy uwzględnić stan początkowy powierzchni oraz wymagania względem powierzchni.
Średnica | 150 mm |
Otwór | 25,4 mm |
Grubość | 6 mm |
Min. zalecana prędkość obrotowa | 1300 obr/min |
Maks. zalecana prędkość obrotowa | 4000 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!