Flaga ostrzegawcza

Warning flag
WARNMRK-POINTING/LEFT-250X400

Nr art. 081244 1
EAN 4011231776110

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do platform załadowczych, typ III (odblask kontrastowy)
  • Materiał: Elastyczny materiał odblaskowy

  • Łatwa wymiana flag ostrzegawczych dzięki zamiennym uchwytom

Oznaczanie platform załadowczych zgodnie z rozporządzeniem StVZO (niemiecki kodeks drogowy), art. 53b, par. 5

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

250 mm

Wysokość

400 mm

Materiał

Tkanina odblaskowa, elastyczna

Kolor

Czerwony, Biały

Konstrukcja

Skierowane w lewo