Folia dekoracyjna z teksturą
Folia chr. przed korozją Textured Design Film
FOLIA DEKORACYJNA Z TEKSTURĄ-0,10 X10 M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Folia dekoracyjna z teksturą – winylowa
- Do wszystkich gładkich, odtłuszczonych powierzchni – także do tworzenia tekstury dekoracyjnej. Wyjątkowa odporność
- Chroni przed odpryskami powodowanymi przez uderzenia drobnych kamieni, rozbryzgami smoły, osadami z owadów itp.
Klej akrylanowy
- Trwałe mocowanie (odporność nawet na warunki panujące w myjniach samochodowych). Gwarantowane usuwanie folii dekoracyjnej z teksturą bez pozostawiania resztek
- Odporność na wysokie i niskie temperatury
Grubość całkowita 0,4 mm
- Łatwe mocowanie i usuwanie
- Właściwości antypoślizgowe i dźwiękoszczelne
Wielofunkcyjne nakładanie
Wskazówka: Optymalne związanie folii z podłożem następuje po około 48 godzinach. Do tej chwili nie należy niczego dotykać ani narażać przyklejonej folii dekoracyjnej z teksturą na naprężenia (jak np. myjnia samochodowa, strumienie pary itp.).
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Prosty montaż samodzielny:
Przed nałożeniem starannie oczyścić pomalowaną powierzchnię z tłuszczu i kurzu. Usunąć całą politurę z farby. Nakładać w miejscu wolnym od wiatru, kurzu i bezpośredniego światła słonecznego. Po wyschnięciu przykleić teksturę dekoracyjną. Nie nakładać na świeżo malowane powierzchnie.
1. Przyciąć folię dekoracyjną z teksturą Würth do wymaganego rozmiaru. Wyciąć odpowiednie otwory na oświetlenia tablicy rejestracyjnej, otwory zamków drzwi, światła przeciwmgielne itp.
2. Usunąć papier podłożowy z folii dekoracyjnej z teksturą i ustawić folię. Za pomocą lekko naciskanej łopatki rozprowadzić folię nakładającymi się ruchami, posuwając się od wewnątrz na zewnątrz.
3. Jeśli pozostały pęcherzyki powietrza, oderwać folię dekoracyjną z teksturą na powierzchni wymagającej poprawek i powtórzyć procedurę. Jeśli wystąpią fałdy, to należy lekko podgrzać folię suszarką do włosów i wygładzić łopatką.
Prosty demontaż:
Zaczynając od dowolnego narożnika folię dekoracyjną z teksturą można usunąć w jednym kawałku bez pozostawiania jakichkolwiek resztek. Zaleca się lekkie ogrzanie wybranego narożnika za pomocą suszarki do włosów w celu uzyskania lepszego chwytu.
Nośnik | PCW |
Materiał pokrywy | Papier odporny na przywieranie kleju |
Kolor | Czarny, struktura |
Długość | 10 m |
Szerokość | 10 cm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 110 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!