Folia ochronna do malowania felg
Folia zabezpieczająca do malowania felg
FOLIA OCHR.DO LAKIEROWANIA FELG 80SZT
Nr art. 0818107130
EAN 4053479225814
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do wszystkich popularnych felg w pojazdach osobowych.
Ogromna oszczędność czasu
- Proste mocowanie w porównaniu z tradycyjną taśmą maskującą
- Nie ma potrzeby zdejmowania opony z felgi
- Nie ma potrzeby ponownego wykonywania prac
Optymalne rezultaty
- Precyzyjne przetwarzanie dzięki elementom z bardzo elastycznych materiałów
- Zabezpieczenie przed mgłą lakierniczą ze względu na gęstość mikroporów
- Doskonała przyczepność do farby
- Wodoodporny, odporny na rozdarcia, niestrzępiący się
Produkt przyjazny dla środowiska
- Ogromne oszczędności w zakresie taśmy maskującej i papieru
- Efektywne wykorzystanie materiału dzięki precyzyjnie dopasowanym materiałom
- Przyjazna dla środowiska, wolna od metali ciężkich, mieszanin polietylenu, neutralna dla wód gruntowych
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Poluzować oponę wokół felgi. Owinąć folię ochronną wokół felgi, docisnąć i zamocować za pomocą taśmy maskującej.
Materiał | PE - Polyethylene |
Długość | 130 cm |
Szerokość | 130 cm |
Grubość folii | 40 µm |
Maks. odporność temperaturowa | 125 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!