Folia opakowaniowa Wstępnie naciągnięta folia Packfix
Folia opakowaniowa, wstępnie naciągnięta, Packfix
FOLIA PACKFIX 8MY-430MMX600M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Folia jest już wstępnie naciągnięta dzięki specjalnemu procesowi produkcyjnemu
- 50–60% mniejsze zużycie foli, przez co jest niezwykle przyjazna dla środowiska i ekonomiczna
- Łatwa w obsłudze dzięki niskiej wadze rolki
- Folię można rozciągnąć bez większego wysiłku
Redukuje przesuwanie się towarów na palecie
Doskonałe zabezpiecza ładunek dzięki większej sile trzymania.
Podwójne krawędzie zapobiegają rozdarciu i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do pakowania, wiązania, ochrony, zabezpieczania, ochrony ładunku oraz jako zabezpieczenie przed wilgocią i kradzieżą. Uniwersalne zastosowanie dla najróżniejszych towarów opakowaniowych, takich jak paczki, palety, profile drewniane i z tworzywa sztucznego, rolki dywanów, ramy obrazów, inne długie towary itp. Wstępnie rozciągnięty Packfix sprawdza się również w zastosowaniach związanych z przemieszczaniem, np. do zaklejania kartonów, zabezpieczania mebli i szuflad przed otwarciem.
Informacje na temat prawidłowego zastosowania znajdują się na arkuszu danych technicznych.
Wstępnie rozciągnięta folia Packfix jest nakładana wyłącznie ciasno na ładunek, co zapewnia bardzo łatwe owijanie ruchem do przodu. Zmniejsza to również ryzyko wypadków. Przy zabezpieczaniu palet za pomocą folii Packfix do ładunków należy koniecznie zwrócić uwagę na owinięcie stóp. Dobre połączenie między nośnikiem ładunku a materiałem opakowaniowym ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zabezpieczenia ładunku.
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Przezroczysty |
Szerokość | 430 mm |
Długość | 600 m |
Grubość folii | 8 µm |
Odporne na promieniowanie UV | 6 miesięcy |
Maks. odporność temperaturowa | 70 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!