Folia zabezpieczająca lakier Mask Light
Folia zabezpieczająca lakier Mask light
Nr art. 0818103400
EAN 4048539961115
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonale przywiera do lakierów
Osad i nadmiar farby przywierają do folii. Minimalizuje to niepożądane efekty i uszkodzenia lakieru.
Przezroczystość ułatwia identyfikację konturów podczas cięcia
Dobre właściwości cięcia
Gęstość mikroporowa
Gwarantowana 100% nieprzepuszczalność farby (brak penetracji farby).
Przechowuje ładunek elektryczności statycznej
Przywiera trwale do pojazdu, nie wiąże kurzu.
Podczas nakładania folii Würth Mask Light upewnić się, że powierzchnia maskowana jest całkowicie sucha. Folia Würth Mask Light nie powinna być nakładana na wilgotne powierzchnie.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Niezawodne pokrycie pojazdów i części przed malowaniem
Zamaskować krawędzie przeznaczonej do malowania powierzchni za pomocą taśmy ochronnej Zebra. Przykryć cały pojazd folią Würth Mask Light (zewnętrzna strona folii jest zadrukowana). Nożem do folii wyciąć folię z obszaru, który będzie malowany (ciąć wzdłuż taśmy klejącej), a następnie przymocować folię do uprzednio nałożonej taśmy za pomocą taśmy ochronnej. Podczas prac na drzwiach i masce silnika wystającą folię można zawinąć za drzwiami lub pod maskę silnika.
Materiał | PE - Polyethylene |
Długość | 200 m |
Szerokość | 4,0 m |
Grubość folii | 10 µm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!