Folie ochronne Antypoślizgowa, składana folia z warstwą mocującą
Folia ochr. ZEBRA, antyp. skł. zab.
FOLIA OCHR. Z TAŚMA ANTYPOŚLIZG. 160X15M
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Po folii można chodzić
- Krawędź przyklejana do podłoża posiada gruby pasek klejący z naturalnego kauczuku
- Wysoka odporność na wodę i rozpuszczalniki
- Można usuwać do 3 tygodni bez pozostawiania resztek
- Można używać do zabezpieczania powierzchni lekko zanieczyszczonych lub mających drobną teksturę
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Osłona wykładzin, parkietu, płytek podłogowych itp.
Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej | Tkanina powlekana PE |
Materiał podkładowy folii | Polietylen |
Baza kleju | Guma |
Kolor | Niebieski (materiał podłoża) |
Szerokość (po otwarciu) | 160 cm |
Długość rolki | 15 m |
Grubość taśmy klejącej | 0,31 mm |
Grubość folii | 0,05 mm |
Siła przyczepności na stali (na jednostkę długości) | 9.5 N/mm |
Wydłużenie przy zerwaniu | 10 % |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 40 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Min. odporność temperaturowa | -10 °C |
Odporność na wilgoć | Tak |
Maks. odporność temperaturowa | 50 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Okres użytkowania maks. | 3 Tygodnie |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | 20°C i wilgotność powietrza 50% |