Folie ochronne Składane zabezpieczenie przed UV

Folia ochronna zabezp. prz. UV skład.
FOLIA-OCHR-Z-PASKIEM-KLEJ-60CMX15M
ZEBRA

Nr art. 0992416060
EAN 4024835871617

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Folia ochronna PE 0,05 mm o wysokiej odporności na rozdarcia i promieniowanie UV, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
  • Krawędź przyklejana do podłoża posiada gruby pasek klejący z naturalnego kauczuku

  • Wysoka odporność na wodę i rozpuszczalniki

  • Można usuwać do 3 tygodni bez pozostawiania resztek

  • Można używać do zabezpieczania powierzchni lekko zanieczyszczonych lub mających drobną teksturę
Uwaga
  • Krawędź klejąca nie powinna być stosowana na powierzchniach szklanych

  • Na niektórych powierzchniach, np. z tworzyw sztucznych (niektóre rodzaje PVC), a także powłokach nitro i metalach szlachetnych mogą pozostawać resztki paska klejącego.
  • W takim wypadku zaleca się test trwający 48 godzin. Ma to także zastosowanie do porowatego kamienia naturalnego, marmuru i granitu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zabezpieczenie podłogi: natychmiastowe zabezpieczenie listew przyściennych



Zabezpieczenie okien wewnątrz i na zewnątrz. Oszczędzająca czas alternatywa konwencjonalnych folii zabezpieczających z warstwą klejącą na całej powierzchni

Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej

Tkanina powlekana PE

Materiał podkładowy folii

Polietylen

Baza kleju

Guma

Kolor

Niebieski (materiał podłoża), Przezroczysty (materiał foliowy)

Długość rolki

15 m

Szerokość (po otwarciu)

60 cm

Grubość folii

0.05 mm

Grubość taśmy klejącej

0.31 mm

Wydłużenie przy zerwaniu

10 %

Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm

9.5 N

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Maks. odporność temperaturowa

50 °C

Odporność na wilgoć

Tak

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Odporność na

Warunki pogodowe

Okres użytkowania maks.

3 Tygodnie

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50%