Frezy do drewna Frez do nacięć z łożyskiem kulkowym
Frez do nacięć w drewnie z łożyskiem kulkowym
FREZ D DREWNA-TC-S8-31,7X54MM
Nr art. 0612091317
EAN 4047376465770
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornych na ścieranie węglików spiekanych, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.
- Z końcówkami TC
- Z obu stron ostrza
- Obroty w prawo
- Do podawania ręcznego
- Budowa: Pokryte TC
- Łożysko kulkowe: Średnica 12,7 mm
Materiały dodatkowe(X)
Obróbka skrawaniem nacięć w miękkim drewnie, twardym drewnie i materiałach arkuszowych.
![]() | |
Średnica (D) | 31,7 mm |
Długość (L) | 54 mm |
Długość efektywna (NL) | 12,7 mm |
Średnica chwytu (d) | 8 mm |
Kierunek obrotów | Obrót w prawo |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!