Frezy do drewna Frez do rowków klinowych

Frez do rowków klinowych w drewnie
FREZ DO DREWNA TC S8-D14-L7MM

Nr art. 0612041140

EAN 4047376488649

Ceny dostępne po zalogowaniu
Frezy do drewna Frez do rowków klinowych

Nr art. 0612041140
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
Precyzyjne narzędzia frezarskie do maszyn z prowadzeniem ręcznym

Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornych na ścieranie węglików spiekanych, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.



  • Z końcówkami TC

  • Z obu stron ostrza

  • Obroty w prawo

  • Do podawania ręcznego

  • Budowa: Pokryte TC
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do rowkowania (profilowanie wewnętrzne, pisanie) w miękkim drewnie, twardym drewnie i materiałach arkuszowych.

Materiały przeznaczone do obróbki

Drewno miękkie, Drewno twarde, MDF, HDF, Płyty wiórowe (nieobrobione), Płyty wiórowe, fornirowane, Płyty wiórowe, powlekane, Sklejka, Sklejka

Średnica (D)

14 mm

Długość efektywna (NL)

7 mm

Średnica chwytu (d)

8 mm

Długość (L)

50 mm

Ilość ostrzy

2 szt

Przeznaczone do maszyny typu

Ręczna frezarka górnowrzecionowa

Materiał krawędzi tnącej

Karbid