Frezy do drewna Frez wieloprofilowy z łożyskiem kulkowym
Frez wieloprofilowy do drewna z łożyskiem kulkowym
FREZ DO DREWNA-TC-S8-D36,7-L61MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornych na ścieranie węglików spiekanych, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.
- Z krawędziami tnącymi TC
- Z obu stron ostrza
- Obroty w prawo
- Do podawania ręcznego
- Wersja: Pokryte TC
- Łożysko kulkowe: Średnica: 12,7 mm
Materiały dodatkowe(X)
Profilowania krawędzi z pierścieniem oporowym w miękkim drewnie, twardym drewnie i materiałach arkuszowych.
Średnica (D) | 36,7 mm |
Długość (L) | 61 mm |
Długość efektywna (NL) | 21 mm |
Promień (R) | 6 mm |
Średnica chwytu (d) | 8 mm |
Przeznaczone do maszyny typu | Ręczna frezarka górnowrzecionowa |
Materiał krawędzi tnącej | Karbid |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!