Frezy do drewna Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym
Frez do boków w drewnie z łożyskiem kulkowym
FREZ DO DREWNA -TC-S8-D12,7-L65MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornych na ścieranie węglików spiekanych, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.
- Z końcówkami TC
- Z obu stron ostrza
- Obroty w prawo
- Do pracy ręcznej
- Budowa: Pokryte TC
- Łożysko kulkowe: Średnica 12,7 mm
Materiały dodatkowe(X)
Zaokrąglanie i wyrównywanie z pierścieniem oporowym w miękkim drewnie, twardym drewnie i materiałach arkuszowych.
Średnica (D) | 12,7 mm |
Długość (L) | 65 mm |
Długość użytkowa (NL) | 25 mm |
Faza (F) | 0 Stopnie |
Średnica wałka (d) | 8 mm |
Materiał krawędzi tnącej | Karbid |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!