Frezy do drewna Nóż kątowy wyrównujący z łożyskiem kulkowym
Frez do trymowania drewna, łożysko kulkowe
FREZ DO DREWNA-TC-S8-D24-L54MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornego na ścieranie węglika, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.
Z końcówkami TC
Z obu stron ostrza
Obroty w prawo
Do pracy ręcznej
Budowa:
Pokryte TC
Łożysko kulkowe:
Średnica: 18,0 mm
Materiały dodatkowe(X)
Obróbka krawędzi (wyrównywanie i fazowanie) w miękkim drewnie, twardym drewnie i materiałach arkuszowych.
Średnica (D) | 24 mm |
Długość (L) | 54 mm |
Długość efektywna (NL) | 11 mm |
Faza (F) | 45 Stopnie |
Średnica chwytu (d) | 8 mm |
Materiał krawędzi tnącej | Karbid |
Przeznaczone do maszyny typu | Ręczna frezarka górnowrzecionowa |