Frezy do drewna Płytki do frezu do rowków

Frez do rowków z płytkami dwustronnymi, do drewna
FREZ DO DREWNA-TC-S12-14X92MM

Nr art. 0612153140

EAN 4047376465961

Ceny dostępne po zalogowaniu
Frezy do drewna Płytki do frezu do rowków

Nr art. 0612153140
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
Precyzyjne narzędzia frezarskie do maszyn z prowadzeniem ręcznym

Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornych na ścieranie węglików spiekanych, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.



  • Z końcówkami TC

  • Z obu stron ostrza

  • Obroty w prawo

  • Do podawania ręcznego

  • Budowa: Pokryte TC
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do kopiowania (do szablonów Häfele), mocowanie blatów kuchennych w blatach kuchennych.

Materiały przeznaczone do obróbki

Drewno miękkie, Drewno twarde, Corian®, Varicor®

Średnica (D)

14 mm

Długość efektywna (NL)

45 mm

Średnica chwytu (d)

12 mm

Długość (L)

92 mm

Ilość ostrzy

2 szt

Przeznaczone do maszyny typu

Ręczna frezarka górnowrzecionowa

Materiał krawędzi tnącej

Karbid

Części zamienne do tego produktu:
Płytki dwustronne

REVTIP-MILHD-TC-(F.0612153140)

Do frezu do rowków nr art.: 0612153140