Frezy z węglików spiekanych Wielofunkcyjny, TiAlSiN

Frez z węglika wolframu, Multi Performance TiAlSiN
FREZ-CYL-TC-ZYAS-MULTIPERFM-TIALSIN-D6
ZEBRA

Nr art. 0616581060
EAN 4056807673684

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalne narzędzie klasy premium z powłoką z tytanowo-aluminiowo-krzemowo-azotkową oraz z unikalną geometrią wielozębową do skutecznej obróbki zgrubnej i wygładzania niemalże wszystkich materiałów, takich jak stal o twardości < 65 HRC, żeliwo, stal nierdzewna, tytan, specjalne stopy oraz twarde i wytrzymałe materiały (np. Hardox). Produkt nadaje się również do obróbki metali nieżelaznych, takich jak stopy aluminium, > 10% krzemu, stopy magnezu, mosiądz, miedź, brąz i tworzywo sztuczne.
  • Innowacyjna geometria wielozębowa w połączeniu z naprzemiennymi i drobnymi zębami gwarantuje błyszczące, gładkie wykończenie powierzchni, płynne frezowanie i doskonałą obsługę

  • Najwyższej jakości powłoka TiAlSiN zapewnia do trzech razy dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z niepowlekanymi frezami ze standardowym układem zębów naprzemiennych

  • Wydajność skrawania wyższa nawet o 50% w porównaniu ze standardowym układem zębów naprzemiennych

  • Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Uwaga

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu niezwykle wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Usuwanie zadziorów, obróbka konturów, obróbka powierzchni, obróbka spoin, kształtowanie, polerowanie żeliwa, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi.

Kształt

Kształt cylindryczny z zębami prostymi

Średnica głowicy x długość krawędzi tnącej

6 x 18 mm

Długość

50 mm

Średnica chwytu

6 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo
Stal szlachetna
Tytan
Stop tytanu
Stop specjalny
Materiał twardy i odporny
Metal nieżelazny

Przeznaczone do twardości maks.

65 HRC

Jakość

ZEBRA-Premium

Typ uzębienia

Wiele możliwości

Materiał narzędzia

Karbid

Powłoka

TiAlSiN

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wydajność skrawania (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Zachowanie naprowadzające (system punktowy)

4 na 4 punkty

Kształt trzonu

Cylindryczne