Frezy z węglików spiekanych Wielofunkcyjny, TiAlSiN
Frez z węglika wolframu, Multi Performance TiAlSiN
FREZ-TC-WRC-MULTIPERFM-TIALSIN-D6MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Innowacyjna geometria wielozębowa w połączeniu z naprzemiennymi i drobnymi zębami gwarantuje błyszczące, gładkie wykończenie powierzchni, płynne frezowanie i doskonałą obsługę
- Najwyższej jakości powłoka TiAlSiN zapewnia do trzech razy dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z niepowlekanymi frezami ze standardowym układem zębów naprzemiennych
- Wydajność skrawania wyższa nawet o 50% w porównaniu ze standardowym układem zębów naprzemiennych
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu niezwykle wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.
Materiały dodatkowe(X)
Usuwanie zadziorów, obróbka konturów, obróbka powierzchni, obróbka spoin, kształtowanie, polerowanie żeliwa, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi.
Kształt | Kształt cylindryczny |
Średnica głowicy x długość krawędzi tnącej | 6 x 18 mm |
Długość | 50 mm |
Średnica chwytu | 6 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Przeznaczone do twardości maks. | 65 HRC |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Typ uzębienia | Wiele możliwości |
Materiał narzędzia | Karbid |
Powłoka | TiAlSiN |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wydajność skrawania (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Zachowanie naprowadzające (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Kształt trzonu | Cylindryczne |