Frezy z węglików spiekanych Zęby INOX

Frez z węglików spiekanych, zęby, INOX
FREZ-TRZPIEN-TC-SPG-INOX-D10-WL20MM
ZEBRA

Nr art. 0616557100
EAN 4056807674452

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokowydajny frez z innowacyjną geometrią zębów gwarantuje niezwykłą wydajność cięcia w przypadku obróbki stali nierdzewnej (INOX).
  • Wydajność skrawania wyższa nawet o 100% w przypadku obróbki stali nierdzewnej w porównaniu z frezami ze standardowym układem zębów naprzemiennych

  • Wysoka jakość powierzchni dzięki optymalnemu powstawaniu wiórów

  • Płynne frezowanie i doskonała obsługa

  • Wygodna obsługa dzięki niskiemu poziomowi drgań i hałasu

  • Specjalna geometria cięcia zmniejsza zakres wytwarzania ciepła i zapobiega powstawaniu barw nalotowych na obrabianym elemencie.

  • Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Uwaga

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu niezwykle wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Usuwanie zadziorów, obróbka konturów, obróbka powierzchni, obróbka spoin, kształtowanie, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi

Kształt

Kształt ostrołukowy

Średnica głowicy x długość krawędzi tnącej

10 x 20 mm

Długość

65 mm

Średnica chwytu

6 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal szlachetna

Jakość

ZEBRA-Premium

Typ uzębienia

INOX

Materiał narzędzia

Karbid

Powłoka

Bez osłony

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Wydajność skrawania (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Zachowanie naprowadzające (system punktowy)

3 na 4 punkty

Kształt trzonu

Cylindryczne