Frezy z węglików spiekanych Zęby INOX
Frez z węglików spiekanych, zęby, INOX
FREZ-TRZPIEN-TC-WRC-INOX-D10-WL20MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wydajność skrawania wyższa nawet o 100% w przypadku obróbki stali nierdzewnej w porównaniu z frezami ze standardowym układem zębów naprzemiennych
- Wysoka jakość powierzchni dzięki optymalnemu powstawaniu wiórów
- Płynne frezowanie i doskonała obsługa
- Wygodna obsługa dzięki niskiemu poziomowi drgań i hałasu
- Specjalna geometria cięcia zmniejsza zakres wytwarzania ciepła i zapobiega powstawaniu barw nalotowych na obrabianym elemencie.
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu niezwykle wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.
Materiały dodatkowe(X)
Usuwanie zadziorów, obróbka konturów, obróbka powierzchni, obróbka spoin, kształtowanie, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi
Kształt | Kształt cylindryczny |
Średnica głowicy x długość krawędzi tnącej | 10 x 20 mm |
Długość | 65 mm |
Średnica chwytu | 6 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal szlachetna |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Typ uzębienia | INOX |
Materiał narzędzia | Karbid |
Powłoka | Bez osłony |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wydajność skrawania (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Zachowanie naprowadzające (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Kształt trzonu | Cylindryczne |