Frezy z węglików spiekanych Zęby MZ
Frez z węglika wolframu z zębami MZ
FREZ-CYL-TC-ZYA-MZ-D6-WL16MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Brak zmiany kształtu na skutek zużycia w porównaniu ze sztyftami szlifierskimi i bardzo niski poziom drgań oraz hałasu
Innowacyjne mikrozęby
Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Szybko i sprawnie przesunąć frez nad dany element, aby obrobić powierzchnię. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań, w których sztyfty szlifierskie są normalnie używane i w których wymagana jest wysoka wydajność skrawania materiału. Precyzyjna obróbka, ostrzenie narzędzi skrawających, korekty narzędzie produkcyjnych i produkcja form oraz bardzo precyzyjne prace tynkarskie i przeszlifowania
Kształt | Cylindryczne |
Średnica głowicy x długość krawędzi tnącej | 6 x 16 mm |
Długość | 50 mm |
Średnica chwytu | 6 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Przeznaczone do twardości maks. | 60 HRC |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Typ uzębienia | MZ |
Materiał narzędzia | Karbid |
Powłoka | Bez osłony |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wydajność skrawania (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Zachowanie naprowadzające (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Kształt trzonu | Cylindryczne |