Furniture handle design D handle MG-ZDP 1
Furniture handle design D handle MG-ZDP 1
UCHWYT-MEBLOWY-MG-ZDP-1-ZINNCOL/BIAŁY-96
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał drążka uchwytu | Porcelana |
Poziom połysku drążka uchwytu | Błyszczący |
Kolor drążka uchwytu | Biały |
Materiał podstawy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Powierzchnia podstawy | Cynowany |
Stopień połysku podstawy | Połysk |
Kolor podstawy uchwytu | Rustykalny Pewter |
Długość (L) | 110 mm |
Wysokość (H) | 32 mm |
Średnica (D) | 15 mm |
Wymiar pomiędzy osiami (A) | 96 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica gwintu | 4 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 11 mm |