Futerał do urządzenia do regulacji E-JUST
Futerał do urządzenia do regulacji EJUST
POKROWIEC-NA KLUCZ-E-JUST
Nr art. 0683370035
EAN 4065233025158
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trwałe materiały wysokiej jakości zapewniają optymalną ochronę narzędzia
- Z uchwytami do przenoszenia i odpinanym paskiem na ramię
- Dodatkowa kieszeń zewnętrzna z zamknięciem na rzep
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Poliester z powłoką PU |
Kolor | Czarny, Szary |
Długość | 775 mm |
Wysokość | 140 mm |
Grubość | 55 mm |