Futerał na telefon komórkowy Nylon

Nylonowy futerał na telefon komórkowy
KIESZEŃ NA SMARTFON DUŻA

Nr art. 0715930241

EAN 4058794055504

Ceny dostępne po zalogowaniu
Futerał na telefon komórkowy Nylon

Nr art. 0715930241
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
Mocowanie na rzep
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość

95 x 30 x 170 mm

Pasuje do telefonu komórkowego

160 x 80 x 15 mm

Do szerokości taśmy

60 mm

Konstrukcja

Pionowe

Materiał

PES – poliester

Kolor

Czarny, Szary

Maks. obciążalność

1 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

90,000 g