Wkręt samogwintujący GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem sześciokątny z końcówką TX (TXplus)
Wk. GEFU st. 10.9, sr.ocy. TXP 6-kąt.
WKRĘT-BND-TT2000-10.9-SW13-(DPG)-M8X25
TAPTITE2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty samogwintujące formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, otworach z obrzeżem, przewierconych, wykonanych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przeciwieństwie do nacinania gwintu, samogwintowanie nie przerywa struktury materiału, w którym wykonywany jest gwint. Zamiast tego materiał jest przemieszczany i utwardzany.
Zalety:
Oszczędności
- Eliminuje nacinanie gwintu
Formowanie gwintu bez powstawania wiórów
Mały moment i większe nakładanie się gwintu
- Wkręt w kształcie TRILOBULAR o odpowiedniej średnicy połączony z promieniowym profilem powierzchni nośnych
Duża siła mocująca
- Dzięki małemu momentowi
Duża odporność na obciążenia
- Dzięki dużemu nakładaniu się gwintu
- Dzięki naprężeniowemu utwardzaniu formowanego gwintu (gwintu nakrętki)
Ochrona przed utratą (mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania śruby)
- Bezluzowy gwint samoblokujący
Formowany gwint odpowiada standardowemu gwintowi metrycznemu
- W razie potrzeby wkręt samogwintujący można zastąpić wkrętem metrycznym.
Wyeliminowane materiały obce (50 ppm)
Przydatność wkrętu z gwintem walcowanym GEFU dla danego zastosowania lub podzespołu należy ustalić poprzez wstępne testy.
Wkręt samogwintujący GEFU (z wytrzymałością klasy 10.9), średnica nominalna < M6 => patrz poz. nr 0209 83... (Zn-Ni – przezroczysty)
Materiały dodatkowe(X)
Do przykładowych materiałów nadających się do tego rodzaju bezpośredniego wkręcania bez nacinania należą materiały ciągliwe, takiej jak: stal (do ok. 420 N/mm²), cynk odlewany ciśnieniowo, cynk, aluminium, miedź, mosiądz itp.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica kołnierza (d2) | 17,9 mm |
Wysokość łba (k1) | 8,1 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Końcówka wewnętrzna | TXP45 |
Wytyczne dla średnic otworów | 7,4 mm |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 480 h |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | M |
Pierścień/kołnierz | Tak |