Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Gąbki polerskie

PAD POLERSKI NIEBIESKI 170X30MM

Nr art. 0585027170

EAN 4046777721256

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gąbki polerskie

Nr art. 0585027170

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach

Maksymalny efekt przy minimalnym zużyciu


Rowkowanie (o strukturze pajęczyny) znacznie zwiększa efektywną powierzchnię. Pozwala to na pochłanianie znacznie większej ilości materiału, zapewniając wyższą szybkość usuwania materiału oraz zwiększając wydajność ziarna ściernego i polerskiego.



Pianka o otwartych porach zapewnia stałą szybkość usuwania materiału i maksymalny czas użytkowania.


Gąbki polerskie są wykonane z wysokiej jakości pianki o otwartych porach. Otwarta struktura porów i rowkowana powierzchnia umożliwiają optymalne rozpraszanie ciepła wytwarzanego podczas polerowania.



Większa elastyczność na dowolnym kształcie nadwozia


Dzięki zaokrąglonym krawędziom gąbki polerskie dostosowują się do kształtu lub krzywizny pojazdu i dzięki inteligentnej geometrii zapobiegają powstawaniu nowych zarysowań lakieru.



Harmonijne wyniki polerowania


Średnice 145 mm i 170 mm zawierają otwór do szybkiego, wygodnego i idealnego centrowania.



Wygodna obsługa


Gąbki polerskie można łatwo zdjąć ze stopy mocującej z rzepem dzięki odpowiedniemu sfazowaniu krawędzi rzepu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Miękka gąbka polerska (pomarańczowa) zapewnia doskonałe wykończenie w celu uszczelnienia, a także łatwe usuwanie smug i hologramów

  • Średnio twarda gąbka polerska (niebieska) służy do efektywnego przygotowania lakieru i częściowego usunięcia drobnych rowków szlifierskich

  • Wyjątkowo twarda gąbka polerska (zielona) zapewnia maksymalną szybkość usuwania materiału przy minimalnym poziomie przenoszenia ciepła

Stopień twardości

Twarde

Kolor

Niebieski

Średnica

170 mm

Materiał

Szorstka pianka o otwartych porach

Średnica talerza wsporczego

150 mm

Grubość

30 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Polerowane na wysoki połysk P20 Plus

POLITURA NA WYSOKI POŁYSK P20 1KG

Średnio ścierna politura zapewniająca wysoki połysk do efektywnego przygotowania do malowania
Polerowane na wysoki połysk P20 Plus

P20 POLITURA WYSOKI POŁYSK PLUS 250G

Średnio ścierna politura zapewniająca wysoki połysk do efektywnego przygotowania do malowania