Gąbki polerskie
PAD POLERSKI POMARANCZ 90X25MM
Nr art. 0585026090
EAN 4046777721218
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Maksymalny efekt przy minimalnym zużyciu
Rowkowanie (o strukturze pajęczyny) znacznie zwiększa efektywną powierzchnię. Pozwala to na pochłanianie znacznie większej ilości materiału, zapewniając wyższą szybkość usuwania materiału oraz zwiększając wydajność ziarna ściernego i polerskiego.
Pianka o otwartych porach zapewnia stałą szybkość usuwania materiału i maksymalny czas użytkowania.
Gąbki polerskie są wykonane z wysokiej jakości pianki o otwartych porach. Otwarta struktura porów i rowkowana powierzchnia umożliwiają optymalne rozpraszanie ciepła wytwarzanego podczas polerowania.
Większa elastyczność na dowolnym kształcie nadwozia
Dzięki zaokrąglonym krawędziom gąbki polerskie dostosowują się do kształtu lub krzywizny pojazdu i dzięki inteligentnej geometrii zapobiegają powstawaniu nowych zarysowań lakieru.
Harmonijne wyniki polerowania
Średnice 145 mm i 170 mm zawierają otwór do szybkiego, wygodnego i idealnego centrowania.
Wygodna obsługa
Gąbki polerskie można łatwo zdjąć ze stopy mocującej z rzepem dzięki odpowiedniemu sfazowaniu krawędzi rzepu.
Materiały dodatkowe(X)
- Miękka gąbka polerska (pomarańczowa) zapewnia doskonałe wykończenie w celu uszczelnienia, a także łatwe usuwanie smug i hologramów
- Średnio twarda gąbka polerska (niebieska) służy do efektywnego przygotowania lakieru i częściowego usunięcia drobnych rowków szlifierskich
- Wyjątkowo twarda gąbka polerska (zielona) zapewnia maksymalną szybkość usuwania materiału przy minimalnym poziomie przenoszenia ciepła
Stopień twardości | Miękkie |
Kolor | Pomarańczowy |
Średnica | 90 mm |
Materiał | Miękka i gładka pianka |
Średnica talerza wsporczego | 80 mm |
Grubość | 25 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!