Gałka

Gałka, stal nierdzewna, kulka
UCHWYT KULOWY A2 D24MM

Nr art. 0685237431

EAN 4038898274391

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gałka

Nr art. 0685237431
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
Kształt sferyczny

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal szlachetna A2

Struktura powierzchni

Szczotkowane

Wysokość (H)

29 mm

Średnica (D)

25 mm

Wysokość podstawy

6 mm

Średnica podstawy

10 mm

Rodzaj gwintu

M

Średnica gwintu

4 mm

Długość gwintu (gwint metryczny)

10 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X12

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X14

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X16

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X18

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X20

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X22

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X23

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X25

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X28

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X30

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X34

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X38

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X40

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X45

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X50

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X60

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
x 100 szt.
Wkręt do uchwytów meblowych

ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X70

Do mocowania uchwytów meblowych z gwintami łączącymi M4 i gniazdami AW
x 100 szt.