Gałka meblowa, odlew cynkowy MK-ZD 16
Gałka meblowa, odlew cynkowy MK-ZD 16
UCHWYT-MEBLOWY-MK-ZD16-28MM-CZARNY
Nr art. 0685310665
EAN 4065746009720
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Lakierowane |
Stopień połysku | Matowy |
Kolor | Czarny |
Wysokość (H) | 23 mm |
Średnica (D) | 28 mm |
Wysokość podstawy | 18,9 mm |
Średnica podstawy | 15 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica gwintu | 4 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 11 mm |