Gałka obiektowa MS 5000
Gałka obiektowa MS 5000 z zagłębieniem
MS5000-GAŁKA-ZD-(NI)-R/L-1BOX
Nr art. 0683530452
EAN 4099618039195
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie do zamków do drzwi szklanych.
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
- Pasuje do wszystkich zamków MS 5000
- Nadaje się do drzwi o grubości 28 mm
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Stopień połysku | Matowy |
Przeznaczone do drzwi o grubości maks. | 28 mm |
Średnica zewnętrzna | 35 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!