Gałka, powlekana, HPL kwadrat
Gałka, powlekana, HPL kwadrat
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Wysokociśnieniowy laminat / aluminium |
Powłoka | Wykończenie optyczne stal szlachetna |
Materiał podstawy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Powierzchnia podstawy | Chromowane |
Stopień połysku podstawy | Polerowane |
Długość (L) | 40 mm |
Szerokość (B) | 40 mm |
Wysokość (H) | 30 mm |
Grubość (D) | 10 mm |
Długość pokrętła | 40 mm |
Szerokość pokrętła | 40 mm |
Długość podstawy | 25 mm |
Szerokość podstawy | 10 mm |
Wysokość podstawy | 20 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica gwintu | 4 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 9 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!