Gazowe urządzenie do topienia wosków

Urządzenie do topienia wosków
URZĄDZENIE DO TOPIENIA WOSKÓW TWARDYCH

Nr art. 08903053
EAN 4056807281964
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przenośne urządzenie gazowe do precyzyjnego topienia twardych wosków retuszerskich.

Uniwersalny


  • Bezprzewodowe, uniwersalne gazowe urządzenie do topienia

  • Wydłużony kształt ułatwiający obsługę

  • Gazowe urządzenie do topienia jest zawsze gotowe do użycia dzięki zapalniczce wbudowanej w skuwkę


Doskonała regulacja temperatury


Temperaturę obróbki można regulować bez wyłączania urządzenia.



Wysoki poziom bezpieczeństwa


Urządzenie do topienia zostaje automatycznie wyłączone po nałożeniu skuwki.

Uwaga

Topiarka gazowa jest dostarczana pusta. Do pierwszego napełnienia topiarki gazem potrzebny jest gaz „Butan”, nr art. 0893250001.


Objętość gazu wynosi 9 ml. Pozwala to na czas palenia wynoszący 60-90 minut.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do nakładania twardego wosku. Także do topienia, modelowania i mieszania farb. Temperatura może być regulowana w sposób ciągły.

Instrukcja

Obrócić regulator temperatury do znaku plus ( +). Przesunąć suwak włączania/wyłączania do przodu. Teraz powinno być słyszalne syczenie gazu. Następnie przy pomocy koła potrzeć krzemień, aby wprowadzić iskry do komory iskrowej i zapalić topiarkę gazową. Przepływ gazu może być teraz regulowany za pomocą regulatora. Lepiej jest utrzymywać niższy przepływ, ponieważ wyższy przepływ może uszkodzić twardy wosk, co mogłoby spowodować utratę koloru lub powstanie osadu na końcówce topiącej.

Kolor

Czerwony
Czarny

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gaz butan

NABÓJ Z GAZEM BUTAN-100ML-DO LUTOWNICY

Wysokiej jakości butan do napełniania urządzeń do lutowania gazowego, zapalniczek, itp.