Generator ozonu OZ 60
Generator ozonu OZ 60
GENERATOR OZONU-OZ60-230V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dezynfekuje wnętrza pojazdu w ciągu 15–30 minut
Wdychanie ozonu jest szkodliwe dla ludzi i należy go unikać w każdych okolicznościach.
Rozmiar pomieszczenia | Czas trwania zabiegu | |||
Metry sześcienne | Pomieszczenie | Dezynfekcja | Nieznaczny zapach | Silny zapach |
2–30 m3 | Samochody, samochody dostawcze, ciężarówki, stanowiska kierowcy | 15 min | 45 min | 3 godz. |
30–60 m3 | Ładownia poj. ciężarowego, autobus | 30 min | 1 godz. | 6 godz. |
60–30 m3 | Autokar | 1 godz. | 3 godz. | 12 godz. |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/31436706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/31436712.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
Zapewnić, aby wszystkie okna i drzwi były zamknięte, jeśli to możliwe. Umieścić urządzenie na środku pomieszczenia, włączyć, ustawić zegar i nacisnąć przycisk START/STOP. Spowoduje to rozpoczęcie procesu dezynfekcji; należy natychmiast opuścić pomieszczenie. Po zakończeniu procesu dezynfekcji należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie (przez co najmniej 20 minut).
Długość x szerokość x wysokość | 248 x 165 x 107 mm |
Waga | 2,8 kg |
Energia ozonowa | 6000 mg/h |
Cyrkulacja powietrza | 90 m³/h |
Moc wejściowa max. | 70 W |