Gitterfolie
Abdeck-/ Gitterfolie
ABDEFOL-GITTERFOLIE-L50MXB2M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnee-, wind- und regendicht
- Durch die halbtransparente Folie ist eine Durchsicht möglich
Datenblätter(X)
Temporäres Abdecken von Fenster-, Türen-, Zwischenwand- und andere Bauteilöffnungen während des Baus oder etwaiger Baustillstände. Generelles Abdecken, überall wo Reißfestigkeiten gefordert sind.
Gitterfolie auf entsprechendes Maß zuschneiden und anbringen. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Länge | 50 m |
Breite | 2 m |
Folientyp | 90 |
Toleranz Materialstärke | 5 % |
Fläche | 100 m² |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!